Wischgummi WIPE-N-SHINE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wischgummi WIPE-N-SHINE

Mit Stielaufnahme zum Entfernen von restlichen Wassertropfen

  • Farbe: Grün
  • Werkstoff: Polyoxymethylen, Thermoplastische Elastomere
  • Länge: 450 mm
  • Breite: 190 mm
  • Höhe: 70 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 233,500 g
  • Ausführung: Mit Stielaufnahme
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
Art.-Nr. Farbe Werkstoff Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0891350206
Grün Polyoxymethylen, Thermoplastische Elastomere 450 mm 190 mm
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
  • Ideal für große Oberflächen

  • Einsetzbar mit Teleskopstiel

  • Weiches Gummi gewährleistet eine schonende Behandlung und optimalen Schutz der Oberflächen

  • Langlebig