Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Urban Winterjacke
Warme und robuste Winterjacke aus recyceltem Material mit weichem Teddy-Innenfutter, welche sich hervorragend für kalte Tage eignet. Im Urban-Stil mit wasserabweisender Membran sowie einem Belüftungssystem im Rücken
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Warme Winterjacke mit weichem Teddy-Innenfutter
- Wind- und wasserabweisend bis zu einer Wassersäule von 10.000 mm
- 2 verstärkte aufgesetzte Taschen mit Patte sowie zwei seitliche Eingriffstaschen, 2 verstärkte aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Innentaschen
- Verstellbare Ärmelbündchen, Kapuze mit Kordelzug, Belüftungssystem im Rückenbereich
- Innenreißverschluss für die Veredelung im Brustbereich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!