Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stretch Evolution Winterjacke
Gefütterte Jacke, die mit einem wärmeleitendem Graphene Innenstoff ausgestattet ist. Dieser sorgt für ein optimales Körperklima. Zudem besteht die Jacke aus recycelten Materialien.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen






Ausführungen
- Stretchmaterial, weiche und leichte Wattierung
- Wasserdicht (Wassersäule 8000 mm), atmungsaktiv (MVP 6000)
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche, 2 Innentaschen
- Reflektierende Streifen, Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verstärkte Schultern und Ellbogen
- Mit Fleece gefütterter Kragen mit abnehmbarer Kapuze, verschweißte Nähte an Schultern, Kapuze und Seiten
- Zertifiziert nach EN 14058 und EN 343
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!