Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winterjacke Performance
Leichte, sportliche Winterjacke mit ausgezeichneter Wärmedämmung und hohen technischen Eigenschaften. Moderne Passform, die dennoch hervorragende Bewegungsfreiheit ermöglicht.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Leichte, sportliche Winterjacke
- Wasserfest (Wassersäule 10.000 mm), mit Teflon behandelt, schmutzabweisend
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, zwei Brust-/Handwärmer-Taschen mit wasserfesten Reißverschlüssen, Ärmeltasche mit Platz für Ausweis, zwei Innentaschen
- Loxy® Reflektoren, extrem warme, weiche und leichte Sorona® Polsterung, Bündchen mit Klettverstellung
- Hoher Kragen mit Fleecefutter und integrierter verstellbarer Kapuze, Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen
- Namensband, rutschfeste Bänder und elastische Kordelzüge unten, verlängerter Rücken. EN 14058
100% Polyester - 235 g/m². Kontraststoff: 100 % Nylon - 175 g/m². Wassersäule: 10.000 mm. Sorona® Polsterung, Körper 120 g/m², Ärmel 80 g/m²
Nicht bleichen
Trocknergeeignet
Kalt bügeln
Nicht chemisch reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!