Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winterjacke Nordic
Bequeme und warme Winterjacke mit toller Passform. Die Sorona® Aura Polsterung macht die Jacke besonders leicht und gleichzeitig warm.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Warme und bequeme Winterjacke
- Zwei Fleece-gefütterte Seitentaschen und eine Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss, eine Brusttasche mit Falte und Druckknopfverschluss, Ausweistasche, Tablet-Innentasche und Napoleontasche mit Reißverschluss
- Reflektierender Besatz, YKK-Hauptreißverschluss, Sorona® Polsterung, Thermo-Fleece-Kragen- und Kapuzeninnenfutter
- Kordelzug am unteren Saum, verstellbare Ärmel und innere Bündchen mit Klettverschluss, abnehmbare und verstellbare Kapuze
- Recyceltes, wasserabweisendes Polyester, Ripstop-Baumwolle und Sorona® Polsterung
65 % recyceltes Polyester/35 % Baumwolle Ripstop, TPU-laminiert - 245 g/m².
Wassersäule: 5.000 mm
Polsterung: Sorona® Aura - 120 g/m².
Kragen-/Kapuzenfutter: 100 % Polyester-Pile-Fleece - 375 g/m².
Kalt bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 40 °C waschen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!