Stretchfit HR Winter Arbeitshose
Stretchfit HR Winter Arbeitshose - 1
Stretchfit HR Winter Arbeitshose - 2
Stretchfit HR Winter Arbeitshose - 3
Stretchfit HR Winter Arbeitshose - 4
Stretchfit HR Winter Arbeitshose - 5
Stretchfit HR Winter Arbeitshose - 6
Stretchfit HR Winter Arbeitshose - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stretchfit HR Winter Arbeitshose

Die moderne, extra warme Hose ist ein zuverlässiger Begleiter im Winter. Für eine lässige Passform empfehlen wir Ihnen eine Größe größer zu wählen.

  • Farbe: Anthrazit
  • Werkstoff: 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 260 g
  • Waschbar bei: 60°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M303149001
M Anthrazit 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M303149002
L Anthrazit 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M303149003
XL Anthrazit 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
1 St.
M303149004
XXL Anthrazit 65% Polyester, 32% Baumwolle, 3% Elasthan 260 g
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
  • Flanellfutter, elastisch, strapazierfähig, verdeckte Knöpfe und Reißverschlüsse

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstab-, Handytasche

  • Verlängerbarer Saum, ca. 5 cm

  • Dreifachnähte an Belastungspunkten, verstärkter Schritt, Belüftungssystem

  • ID-Kartenhalter, Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404