Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelverbinder Spez-V
Flexibler Problemlöser für sämtliche Winkelbereiche. Der benötigte Winkel kann voreingestellt werden.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Material: Kunststoff Polyamid 6.6
- Grad-Skalierung mit Feststellschraube
- Skalierung von 0° bis 90° im positiven und negativen Bereich
- Erleichterte Montage
- Langloch ermöglicht eine Ausrichtung in der Horizontalen und Vertikalen, Feinjustierung
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!