Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
PRIPRESS® Winkelübergang mit Innengewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PRIPRESS® Winkelübergang mit Innengewinde

Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
  • Zum Winkelanschluss von PRIPRESS® Verbundrohren an Bauteile mit R-Außengewinde

  • Einfache und schnelle Montage

  • Kein Entgraten oder Kalibrieren erforderlich, dadurch ist bei Verlegung eine Zeitersparnis von bis zu 30 % möglich

  • Optimale Sicherheit bei der Installation

  • Beim Abdrücken wird erkannt, ob die Verpressung vergessen wurde, da die Verbindung in unverpresstem Zustand undicht ist

  • Lässt sich mit gängigen Presswerkzeugen (mit TH Presskonturen) verarbeiten

  • DVGW / ÖVGW-geprüft und -zugelassen