Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung - 1 Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung - 2 Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung - 3
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung - 1
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung - 2
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf extra lange Ausführung

ZEBRA-Werkzeug in Profiqualität, in zahlreichen Größen

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Spezial-Werkzeug mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben


  • Der praktische Winkelschraubendreher mit zwei unterschiedlich langen Schenkeln eignet sich für unzählige Einsätze im Innen- und Außenbereich

  • Die große Gesamtlänge und der rechte Winkel 90° der Schenkel erlauben eine direkte Kraftübertragung

  • Der Kugelkopf (bis 25° Winkel) an beiden Abtrieben erlaubt effektives Verschrauben auch an schwer zugänglichen Stellen

  • Die gefasten Stirnkanten ermöglichen ein einfaches und schnelles Ansetzen an die Schraube


Robuste Ausführung für eine lange Standdauer


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die lange Verwendbarkeit des Winkelschraubendrehers reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH