Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig
Mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, im Kunststoffhalter mit Schiebefunktion
- Lieferumfang: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- Anzahl Teile im Sortiment/Set: 9 STK
- Ausführung: Mit Kugelkopf einseitig
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Kunststoffhalter mit Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters
- Winkelschraubendreher mit einem Winkel von max. 25°
- ISO 2936
- Oberfläche: Matt verchromt
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!