Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig
Mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, im Kunststoffhalter mit Schiebefunktion
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kunststoffhalter mit Schiebefunktion für einhändiges Öffnen des Halters
- Winkelschraubendreher mit einem Winkel von max. 25°
- ISO 2936
- Oberfläche: Matt verchromt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!