Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant 9-teilig
Mit Kugelkopf, extra lange Ausführung, im Kunststoffhalter mit Fächer-Drehbewegung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/224895.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48951.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Einfache Entnahme des Winkelschlüssels
- Durch Drehung eines Winkelschlüssels im Halter fächern sich die anderen Schlüssel auf
Winkelschraubendreher mit einem Winkel von max. 25°
ISO 2936
Oberfläche: Matt verchromt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!