Mittelschließblech zum Einfräsen
Mittelschließblech zum Einfräsen - 1
Mittelschließblech zum Einfräsen - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mittelschließblech zum Einfräsen

Für gefälzte Holztüren mit 4 mm Falzluft

  • Geeignet für: Stulpbreite 16 mm, Stulpbreite 20 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Farbe: Silberfarben
  • Glanzgrad: Matt
  • Breite: 25 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. DIN-Richtung Geeignet für Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0688515576
DIN L Stulpbreite 16 mm, Stulpbreite 20 mm Stahl Eloxiert
1 St.
0688515575
DIN R Stulpbreite 16 mm, Stulpbreite 20 mm Stahl Eloxiert
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
Schmales Winkelschließblech


  • Sehr gute Befestigungsmöglichkeiten

  • Bei geschlossener Tür wird das Schließblech vom Überschlag der Tür verdeckt


Anpressdruck der Falle verstellbar


Kein Feilen mehr am Schließblech

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!