Flachkopf-Winkelschleifer FKWS 9-125
Flachkopf-Winkelschleifer FKWS 9-125 - 1
Flachkopf-Winkelschleifer FKWS 9-125 - 2
Flachkopf-Winkelschleifer FKWS 9-125 - 3
Flachkopf-Winkelschleifer FKWS 9-125 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopf-Winkelschleifer FKWS 9-125

Problemlöser für schwer zugängliche Stellen, vor allem bei Schleifaufgaben in spitzen Winkeln bis 43°.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 910 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 10000 U/min
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Maschinengewicht: 2,1 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Konstantelektronik, Wiederanlaufschutz, Überlastungsschutz, Schnellspannsystem (Fixtec), Sanftanlauf, Rückschlagschutz
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57070002
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 910 W
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
Für schnelles, sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten in engen Winkeln


Kompakte Bauform mit sehr flachem Getriebekopf



Schneller Arbeitsfortschritt


Die Drehzahl bleibt dank Konstantelektronik auch unter Last konstant



Wiederanlaufschutz


Nach einer Stromunterbrechung läuft die Maschine nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.



Hohe Lebensdauer


Elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf



Elektronische Sicherheitsabschaltung


Der Motor schaltet bei Blockieren der Scheibe automatisch ab und garantiert damit einen hohen Anwenderschutz.



Schneller und werkzeugloser Scheibenwechsel


Schnellspannmutter und schnellverstellbare Schutzhaube

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.