Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelschleifer Elektro

Elektro-Winkelschleifer sind vielseitige Werkzeuge, die zum Schneiden, Schleifen und Polieren von verschiedenen Materialien wie Holz, Stein und Metall eingesetzt werden. Ihre kraftvolle Rotation ermöglicht präzises und effektives Arbeiten mit unterschiedlichen Aufsätzen. Als Trennschleifer mit passenden Scheiben nutzen Handwerker sie zum Sägen von Rohren oder Betonstahl. Auch im kreativen Bereich, etwa beim Bearbeiten von Holz, bewährt sich das Gerät als flexibles Werkzeug. Hochwertige Elektro-Winkelschleifer von Würth zeichnen sich durch Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und eine ergonomische Bauweise aus, die ein präzises und sicheres Arbeiten unter professionellen Ansprüchen ermöglicht.

Sortierung

Beliebte Produkte

Würth Winkelschleifer

Maximale Power durch höchste Innovationskraft: ein neu entwickelter Motor und viele weitere Vorteile sorgen für Spitzenwerte bei Leistung, Lebensdauer und Ergonomie und somit für höhere Produktivität.

Die Würth Kompakt-Winkelschleifer begeistern durch ein Höchstmaß an Kraft und Ausdauer. Das Herzstück dieser Generation an Elektro-Maschinen ist ein unschlagbares Innovationswunder - unser POWER-Modell mit 1.700 Watt starkem Motor steckt voller Funktionen, die Ihnen die Arbeit leichter machen.

Die Würth Kompakt-Winkelschleifer: diese Maschinen setzen Maßstäbe.

Die Vorteile stecken im Detail

Mit den Winkelschleifern der neuen Generation von Würth arbeitet es sich einfacher, effizienter und sicherer. Mit einem Wort: besser!

  • Höchste Leistung und perfekte Ergonomie: Die revolutionäre Feldwickel-Technologie ermöglicht es, mehr Kupfer auf engem Raum unterzubringen.
    Der Effekt: Die höchste Leistungsdichte in der jeweiligen Watt-Klasse und ein erheblich reduzierter Griffumfang für ermüdungsarmes Arbeiten.
  • Maximale Produktivität: Dank innovativer Fertigungstechnologien erzielt diese Winkelschleifer-Generation ein bis zu 50 % höheres Drehmoment und eine bis zu 20 % höhere Abgabeleistung.
    Der Effekt: Höhere Geschwindigkeit, geringere Anstrengung.
  • Höchste Sicherheit: Zahlreiche sicherheitsrelevante Funktionen bieten einen optimalen Schutz für Anwender und Maschine. Zum Beispiel der integrierte Wiederanlaufschutz, der Sanftanlauf, der Überlastungsschutz, die mechanische Sicherheitskupplung, der Antivibrationshandgriff und die verdrehsichere Schutzhaube.
    Der Effekt: Sicherheit des Anwenders und Langlebigkeit der Maschine.
  • Verlängerte Lebensdauer: Ein neues Belüftungskonzept mit rückseitigen Lüftungsschlitzen und ein neuer Lüfter, der den Luftstrom auf bis zu 400 km/h beschleunigt, sorgen für eine 20 % bessere Motorkühlung und dadurch für eine 20 % höhere Überlastfähigkeit. Darüber hinaus wird die Lebensdauer durch einen neuen Staubschutzkorb, 30 % mehr Abrasionsschutz und eine neue Feldimprägnierung erhöht, die einen besseren Schutz vor Staub und Feuchtigkeit bieten.
    Der Effekt: Maximale Robustheit und weniger Verschleiß, auch unter Extrembedingungen.
  • Umfangreiches Zubehör: Mit unserem umfangreichen Zubehörprogramm erzielen Sie bei jeder Anwendung beste Ergebnisse. Dabei sorgen die qualitativ hochwertigen Schleifscheiben, Schruppscheiben und Trennscheiben unserer Qualitätsmarke ZEBRA® für ein zusätzliches Leistungsplus und einen noch schnelleren Arbeitsfortschritt.
    Der Effekt: Effizienz pur!