Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelschleifer Elektro 125 mm

Ein Winkelschleifer 125 mm ist ein Elektro-Werkzeug, das zum Trennen, Schleifen und Entgraten von Werkstücken verwendet wird. Diese Gerätegröße ermöglicht eine gute Handhabung und Präzision bei der Bearbeitung unterschiedlicher Materialien. Mit einer Drehzahlregelung lässt sich die Schnittgeschwindigkeit optimal an das jeweilige Material und den Arbeitsvorgang anpassen. Modelle mit bis zu 1700 Watt Leistung bieten genug Kraft auch für anspruchsvollere Aufgaben. Hochwertige Winkelschleifer von Würth zeichnen sich durch eine präzise Verarbeitungsqualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus, die professionelle Anwender in Handwerk und Industrie benötigen.