Winkelschleifer EWS 8-115 Light

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschleifer EWS 8-115 Light

820 Watt starker Winkelschleifer mit geringem Griffumfang,115 mm Schutzhaube und Wiederanlaufschutz. Ideal für leichte Arbeiten beim Schleifen und Trennen, z.B. Entgraten.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 820 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 11000 U/min
  • Trennscheibendurchmesser max.: 115 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Maschinengewicht: 1,6 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Wiederanlaufschutz, Überlastungsschutz
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57070100
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 820 W
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
Wiederanlaufschutz


Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.



Leicht und handlich


Der kompakte Winkelschleifer bietet durch seinen geringen Griffumfang ein sehr gutes Gewichts-Leistungsverhältnis und sorgt dadurch für ermüdungsarmes Arbeiten.



Schnellverstellbare Schutzhaube


Ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.