Winkelschleifer EWS 7-125-E Basic
Winkelschleifer EWS 7-125-E Basic - 1
Winkelschleifer EWS 7-125-E Basic - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschleifer EWS 7-125-E Basic

Extrem handlicher 720 Watt Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung und einer 125 mm Schutzhaube. Ideal für leichte Schleif- und Trennarbeiten.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 720 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 11000 U/min
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Maschinengewicht: 1,8 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Wiederanlaufschutz, Überlastungsschutz, Drehzahlelektronik
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57070130
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 720 W
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
6-stufige Drehzahlregulierung


Ermöglicht dem Anwender die Drehzahl je nach Anwendung optimal anzupassen.



Wiederanlaufschutz


Ein ungewolltes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung wird verhindert.



Rückschlagschutz


Verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung.



Erhöhte Lebensdauer der Maschine


Zusätzliche Kühlungsschlitze am hinteren Teil der Maschine optimieren die Motorenkühlung.



An schwer zugänglichen Stellen einsetzbar


Kleiner Getriebekopf



Leicht und handlich


Geringer Griffumfang (176 mm) und leichtes Gewicht sorgen für angenehmes Arbeiten auch über längere Zeit.

Hinweis

Bei Verwendung einer 115 mm Schutzhaube können auch 115 mm Schleif- und Trennscheiben verwendet werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.