Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschleifer EWS 19-125-EQAC POWER
Kraftvoller 1.900 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Drehzahlregulierung ermöglicht dem Anwender die Drehzahl je nach Anwendung optimal anzupassen
- Dank Wiederanlaufschutz wird ein ungewolltes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung verhindert
- Rückschlagschutz verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung
- Die Drehzahl bleibt auch unter Last gleich
- Überlastschutz und Sanftanlauf
- Aktive Vibrationsdämpfung an der Spindel
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!