Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER
Kraftvoller 1.700 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Konstantelektronik
Die Drehzahl bleibt auch unter Last gleich.
6-stufige Drehzahlregulierung
Ermöglicht dem Anwender die Drehzahl je nach Anwendung optimal anzupassen.
Wiederanlaufschutz
Ein ungewolltes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung wird verhindert.
Rückschlagschutz
Verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung.
Überlastschutz und Sanftanlauf
Die Lebensdauer der Maschine wird deutlich verlängert.
Schnellverstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter
- Die Haube ermöglicht die werkzeuglose Verstellung.
- Die Mutter ermöglicht den werkzeuglosen Scheibenwechsel.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!