Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschleifer EWS 125-ES Fixtec
Leistungsstarke, handliche Maschine ideal für leichte bis mittlere Schleif-, Trenn- und Schrupparbeiten, mit Drehzahlelektronik.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Erhöhte Lebensdauer und Arbeitssicherheit der Maschine
Dank Überlastschutz, Sanftanlauf, Konstantelektronik, Wiederanlaufschutz und Anlaufstrombegrenzer.
Reduzierte Verletzungsgefahr, durch Rückschlagschutz
Beim plötzlichen Blockieren der Scheibe wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen.
Drehzahlelektronik
Die Drehzahl kann optimal an den Werkstoff angepasst werden.
Fixtec Schnellspannmutter
Antivibrationssystem
Verdrehsichere Schutzhaube
Bietet immer optimalen Schutz für den Anwender.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Gewährleistung
auf Herstellungs- und Materialfehler
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!