Winkelschleifer EWS 12-125 SOLID
Winkelschleifer EWS 12-125 SOLID - 1
Winkelschleifer EWS 12-125 SOLID - 2
Winkelschleifer EWS 12-125 SOLID - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschleifer EWS 12-125 SOLID

1.200 Watt starker, robuster Winkelschleifer mit Antivibrationshandgriff für schnellen Arbeitsfortschritt und eine hohe Lebensdauer. Ideal für intensive Arbeiten beim Schruppen und Trennen im Dauereinsatz

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1200 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 11000 U/min
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Maschinengewicht: 2,4 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Vibrationsdämpfung, Wiederanlaufschutz, Rückschlagschutz, Überlastungsschutz
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57070400
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1200 W
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
Wiederanlaufschutz


Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.



Rückschlagschutz


Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln. Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.



Schnelle und werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube


Schnellverstellbare Schutzhaube

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.