Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschleifer EWS 10-125 FEK INOX COMPACT
1.000 Watt Winkelschleifer mit optimaler Abstimmung von Power und Ergonomie
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Kompakte Bauform mit sehr flachem Getriebekopf
- Ideal für leichte bis mittlere Schleif- und Trennarbeiten, z.B. Entgraten an unzugänglichen Stellen
- Durch die eingebaute Drehzahlregulierung ideal für Anwendungen im Edelstahl
- Dank dem Wiederanlaufschutz läuft der Winkelschleifer nach einer Stromunterbrechung nicht wieder ungewollt an
- Der kompakte Winkelschleifer bietet durch seinen geringen Griffumfang ein sehr gutes Gewichts-Leistungsverhältnis und sorgt dadurch für ermüdungsarmes Arbeiten
- Ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!