Winkelschleifer EWS 10-125-E COMPACT
Winkelschleifer EWS 10-125-E COMPACT - 1
Winkelschleifer EWS 10-125-E COMPACT - 2
Winkelschleifer EWS 10-125-E COMPACT - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschleifer EWS 10-125-E COMPACT

Kompakter 1.000 Watt Winkelschleifer mit optimaler Abstimmung von Power und Ergonomie. Ideal für leichte bis mittlere Schleif- und Trennarbeiten, z.B. Entgraten

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1000 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 11000 U/min
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Maschinengewicht: 2,1 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Drehzahlelektronik, Drehzahlstellrad, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Rückschlagschutz, Überlastungsschutz, Konstantelektronik, Schnellverstellbare Schutzhaube
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 2800-11000 U/min
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57070300
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1000 W
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
Konstantelektronik


Die Drehzahl bleibt auch unter Last gleich.



6-stufige Drehzahlregulierung


Ermöglicht dem Anwender die Drehzahl je nach Anwendung optimal anzupassen.



Wiederanlaufschutz


Ein ungewolltes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung wird verhindert.



Rückschlagschutz


Verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung.



Überlastschutz und Sanftanlauf


Die Lebensdauer der Maschine wird deutlich verlängert.



Schnellverstellbare Schutzhaube


Die Haube ermöglicht die werkzeuglose Verstellung.



Handlich


Zusammenspiel zwischen Kraft und Gewicht sorgt für angenehmes Arbeiten auch über längere Zeit.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.