Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschleifer EWS 10-125-E COMPACT
Kompakter 1.000 Watt Winkelschleifer mit optimaler Abstimmung von Power und Ergonomie. Ideal für leichte bis mittlere Schleif- und Trennarbeiten, z.B. Entgraten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Konstantelektronik
Die Drehzahl bleibt auch unter Last gleich.
6-stufige Drehzahlregulierung
Ermöglicht dem Anwender die Drehzahl je nach Anwendung optimal anzupassen.
Wiederanlaufschutz
Ein ungewolltes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung wird verhindert.
Rückschlagschutz
Verhindert Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanische Entkopplung.
Überlastschutz und Sanftanlauf
Die Lebensdauer der Maschine wird deutlich verlängert.
Schnellverstellbare Schutzhaube
Die Haube ermöglicht die werkzeuglose Verstellung.
Handlich
Zusammenspiel zwischen Kraft und Gewicht sorgt für angenehmes Arbeiten auch über längere Zeit.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!