Winkelschleifer EWS 10-125-E COMPACT Edition - 75 Jahre WÜRTH
Winkelschleifer EWS 10-125-E COMPACT Edition - 75 Jahre WÜRTH - 1
Winkelschleifer EWS 10-125-E COMPACT Edition - 75 Jahre WÜRTH - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschleifer EWS 10-125-E COMPACT Edition - 75 Jahre WÜRTH

1.000 Watt starker, kompakter Winkelschleifer mit sehr geringem Griffumfang für ermüdungsarmes Arbeiten. Durch die integrierte Drehzahlregelung ist der Winkelschleifer für jeden Anwendungsfall bestens geeignet.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1000 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 11000 U/min
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Maschinengewicht: 2,1 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Drehzahlelektronik, Drehzahlstellrad, Wiederanlaufschutz, Rückschlagschutz, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Schnellverstellbare Schutzhaube, Konstantelektronik
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
570703013
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1000 W
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
  • Dank Drehzahlregelung kann die Drehzahl optimal an das zu bearbeitende Material angepasst werden

  • Konstantelektronik sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt, da die Drehzahl auch unter Last nahezu konstant bleibt

  • Wiederanlaufschutz sorgt dafür, dass die Maschine nach einer Stromunterbrechung nicht wieder ungewollt anläuft, dadurch sinkt die Verletzungsgefahr erheblich

  • Überlastschutz und Sanftanlauf erhöhen die Lebensdauer und die Arbeitssicherheit der Maschine

  • Rückschlagschutz, da kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln, was für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten sorgt

  • Schnellverstellbare Schutzhaube ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube

  • Ideal für leichte bis mittlere Schleif- und Trennarbeiten
Hinweis

Einzeln im Karton.

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler