Winkelschleifer EWS 10-125 Compact
Winkelschleifer EWS 10-125 Compact - 1
Winkelschleifer EWS 10-125 Compact - 2
Winkelschleifer EWS 10-125 Compact - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelschleifer EWS 10-125 Compact

1.000 Watt starker, kompakter Winkelschleifer mit dem geringsten Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie und ermüdungsarmes Arbeiten. Ideal für leichte bis mittlere Schleif- und Trennarbeiten, z.B. Entgraten.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1000 W
  • Leerlaufdrehzahl max.: 10500 U/min
  • Trennscheibendurchmesser max.: 125 mm
  • Gewindeart x Spindelgewindedurchmesser: M14
  • Maschinengewicht: 2,1 kg
  • Kabellänge: 4 m
  • Funktionen: Konstantelektronik, Wiederanlaufschutz, Überlastungsschutz
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-10500 U/min
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
57070030
230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1000 W
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
Konstantelektronik


Für einen schnellen Arbeitsfortschritt, da die Drehzahl auch unter Last konstant bleibt.



Wiederanlaufschutz


Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.



Schutz des Anwenders und der Maschine


Überlastschutz und Sanftanlauf



Rückschlagschutz


Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln. Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.



Schnellverstellbare Schutzhaube


Ermöglicht eine schnelle und werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.