Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Winkelscheibe 45° Langloch
Winkelscheibe 45° Langloch - 1
Winkelscheibe 45° Langloch - 2
Winkelscheibe 45° Langloch - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelscheibe 45° Langloch

Zur optimalen Übertragung von Zugkräften bei Metall Holz-Anschlüssen mit ASSY Senkkopfschrauben

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hohe Passgenauigkeit und exakte 45° Vorgabe zur Verschraubung der ASSYplus VG 4 Schrauben

  • Kein Durchziehen des Schraubenkopfes bei der Verwendung von dünnwandigen Metalllaschen

  • Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe durch eine einfache Langlochbohrung in der Metallplatte

  • Saubere Verarbeitungsoptik der Schraubverbindung

  • Verwendung in Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Zur Erstellung der Metallausfräsungen in der Zuglasche stehen CAD Zeichnungen der notwendigen Lochbohrungen im Downloadbereich zur Verfügung.

ETA-11/0190

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie auf der Serviceseite http://www.wuerth.de/assy



Eine Bemessung der Winkelscheibe 45° ist mit der Würth Holzbausoftware möglich.


Die Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Serviceseite www.wuerth.de/assy.



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software