Winkelrohrkabelschuh 90°

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelrohrkabelschuh 90°

Handelsüblich (DIN-ähnlich)

  • Temperaturbeständigkeit max.: 125 °C
  • Werkstoff: Elektrolytkupfer
  • Oberfläche: Verzinnt

Artikelbeschreibung lesen

In 73 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt Flanschloch Drahtdurchmesser Lochdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0967200002
6 mm² M8 3,5 mm 8,4 mm
100 St.
0967200003
6 mm² M10 3,5 mm 10,5 mm
100 St.
0967200004
6 mm² M12 3,5 mm 13,2 mm
100 St.
0967200011
10 mm² M6 4,5 mm 6,4 mm
100 St.
0967200010
10 mm² M5 4,5 mm 5,3 mm
100 St.
0967200013
10 mm² M10 4,5 mm 10,5 mm
100 St.
0967200012
10 mm² M8 4,5 mm 8,4 mm
100 St.
0967200023
16 mm² M10 5,5 mm 10,5 mm
100 St.
0967200022
16 mm² M8 5,5 mm 8,4 mm
100 St.
0967200024
16 mm² M12 5,5 mm 13,2 mm
100 St.
0967200031
25 mm² M6 7 mm 6,4 mm
100 St.
0967200030
25 mm² M5 7 mm 5,3 mm
100 St.
0967200033
25 mm² M10 7 mm 10,5 mm
100 St.
0967200034
25 mm² M12 7 mm 13,2 mm
100 St.
0967200040
35 mm² M6 8,5 mm 6,4 mm
100 St.
0967200041
35 mm² M8 8,5 mm 8,4 mm
100 St.
0967200043
35 mm² M12 8,5 mm 13,2 mm
100 St.
0967200042
35 mm² M10 8,5 mm 10,5 mm
100 St.
0967200052
50 mm² M10 10 mm 10,5 mm
100 St.
0967200053
50 mm² M12 10 mm 13,2 mm
100 St.
0967200061
70 mm² M8 12 mm 8,4 mm
50 St.
0967200062
70 mm² M10 12 mm 10,5 mm
50 St.
0967200063
70 mm² M12 12 mm 13,2 mm
50 St.
0967200070
95 mm² M8 13,5 mm 8,4 mm
50 St.
0967200074
95 mm² M16 13,5 mm 17 mm
50 St.
0967200072
95 mm² M12 13,5 mm 13,2 mm
50 St.
0967200080
120 mm² M8 15 mm 8,4 mm
50 St.
0967200081
120 mm² M10 15 mm 10,5 mm
50 St.
0967200082
120 mm² M12 15 mm 13,2 mm
50 St.
0967200051
50 mm² M8 10 mm 8,4 mm
100 St.
0967200084
120 mm² M16 15 mm 17 mm
50 St.
0967200021
16 mm² M6 5,5 mm 6,4 mm
100 St.
0967200071
95 mm² M10 13,5 mm 10,5 mm
50 St.
0967200014
10 mm² M12 4,5 mm 13,2 mm
100 St.
0967200000
6 mm² M5 3,5 mm 5,3 mm
100 St.
0967200020
16 mm² M5 5,5 mm 5,3 mm
100 St.
0967200001
6 mm² M6 3,5 mm 6,4 mm
100 St.
0967200032
25 mm² M8 7 mm 8,4 mm
100 St.
56332105
10 mm² M5 4,5 mm 5,3 mm
100 St.
56332106
10 mm² M6 4,5 mm 6,4 mm
100 St.
56332108
10 mm² M8 4,5 mm 8,4 mm
100 St.
563321010
10 mm² M10 4,5 mm 10,5 mm
100 St.
56332165
16 mm² M5 5,5 mm 5,3 mm
100 St.
56332166
16 mm² M6 5,5 mm 6,4 mm
100 St.
56332168
16 mm² M8 5,5 mm 8,4 mm
100 St.
563321610
16 mm² M10 5,5 mm 10,5 mm
100 St.
56332255
25 mm² M5 7 mm 5,3 mm
100 St.
56332256
25 mm² M6 7 mm 6,4 mm
100 St.
56332258
25 mm² M8 7 mm 8,4 mm
100 St.
563322510
25 mm² M10 7 mm 10,5 mm
100 St.
56332356
35 mm² M6 8,5 mm 6,4 mm
50 St.
56332358
35 mm² M8 8,5 mm 8,4 mm
50 St.
563323510
35 mm² M10 8,5 mm 10,5 mm
50 St.
563323512
35 mm² M12 8,5 mm 13,2 mm
50 St.
56332506
50 mm² M6 10 mm 6,4 mm
50 St.
56332508
50 mm² M8 10 mm 8,4 mm
50 St.
563325010
50 mm² M10 10 mm 10,5 mm
50 St.
563325012
50 mm² M12 10 mm 13,2 mm
50 St.
56332708
70 mm² M8 12 mm 8,4 mm
25 St.
563327010
70 mm² M10 12 mm 10,5 mm
25 St.
563327012
70 mm² M12 12 mm 13,2 mm
25 St.
56332958
95 mm² M8 13,5 mm 8,4 mm
25 St.
563329510
95 mm² M10 13,5 mm 10,5 mm
25 St.
563329512
95 mm² M12 13,5 mm 13,2 mm
25 St.
563321208
120 mm² M8 15 mm 8,4 mm
25 St.
5633212010
120 mm² M10 15 mm 10,5 mm
25 St.
5633212012
120 mm² M12 15 mm 13,2 mm
25 St.
5633215010
150 mm² M10 16,5 mm 10,5 mm
25 St.
5633215012
150 mm² M12 16,5 mm 13,2 mm
25 St.
5633218510
185 mm² M10 19 mm 10,5 mm
25 St.
5633218512
185 mm² M12 19 mm 13,2 mm
25 St.
5633224010
240 mm² M10 21 mm 10,5 mm
25 St.
5633224012
240 mm² M12 21 mm 13,2 mm
25 St.
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
Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.