Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Vorgeborte, geformte Stütze mit Tiefenunterschiede
With depth variations
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Befestigung eines einzeln 90°-Wandwinkels an einer Wand (z. B. zur Befestigung eines Gartenwasserhahns)
- Durch M5-Innengewinde kann der Wandwinkel ohne eine Mutter in verschiedenen Positionen angezogen werden (45 Grad verdrehbar)
Befestigung der Stütze an der Wand mit 5- oder 8-mm-Schrauben (nicht im Lieferumfang)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!