Winkelarretierung
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelarretierung
Zur winkelverstellbaren Verbindung von zwei Alumiumprofilen
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Mittels Rändelschraube in 2,5° Schritten fixierbar
Lieferumfang
- 1 Winkelfeststellung inkl. Rändelschraube
- 2 Schrauben DIN 7984 M8x18
- 2 Schrauben ISO 7380 M8x18
- 2 Scheiben DIN 125 8,4 mm
- 4 Nutensteine Nut 8 M8
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!