Winkelankerplatte AFS 55
Winkelankerplatte AFS 55 - 1
Winkelankerplatte AFS 55 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelankerplatte AFS 55

Die Ankerplatte, welche sich dem Winkel der Wand anpasst

  • Einsatzbereich: Objektbereich, Privatbereich
  • Geeignet für: Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Schließfolgeregelung
  • Passend für Anzahl Türen: 1, 2
  • Montagevariante: Sichtbar
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Schwarz verzinkt
  • Magnetdurchmesser: 55 mm
  • Passende Haftmagnete: THM 413, THM 433, THM 439, THM 440
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • EG Konformitätserklärung (CE): Nein
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
Art.-Nr. Einsatzbereich Geeignet für Passend für Anzahl Türen Montagevariante Anzahl VE
Preis/VE
0688002170
Objektbereich, Privatbereich Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Schließfolgeregelung 1, 2 Sichtbar
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
  • Die Winkelankerplatte ist das Gegenstück zum Haftmagneten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!