Zinkdruckguss Winkel Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zinkdruckguss Winkel Set

Zur rechtwinkligen Verbindung von Profilen und Flächenelementen

  • Profiltyp: I
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Nutbreite Anzahl Teile im Sortiment/Set Lieferumfang Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
4952600293
5 mm 6 STK 1 x Winkel 20x20mm; 1 x Abdeckkappe PA schwarz; 2 x Nutenstein - Nut 5 - M5; 2 x Schraube M5x8 24,700 g
10 St.
4952600294
6 mm 6 STK 1 x Winkel 28x28mm; 1 x Abdeckkappe PA schwarz; 2 x Nutenstein - Nut 6 - M6; 2 x Schraube ISO 7380 M6x12 68 g
10 St.
4952600295
8 mm 6 STK 1 x Winkel 39x39mm; 1 x Abdeckkappe PA schwarz, 2 x Nutenstein - Nut 8 - M8; 2 x Schraube ISO 7380 M8x16 131,400 g
10 St.
4952600296
8 mm 6 STK 1 x Winkel 39x39; 1 x Abdeckkappe PA schwarz; 2 x Nutenstein - Nut 8 - M8; 2 x Schraube ISO 7380 M8x16 146,500 g
10 St.
4952600297
8 mm 10 STK 1 x Winkel 40x80mm; 1 x Abdeckkappe PA schwarz; 4 x Nutenstein - Nut 8 - M8; 4 x Schraube ISO 7380 M8x16 361 g
10 St.
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
Die offene Seite des Winkels kann durch die Abdeckkappe verschlossen werden