Aluminiumwinkel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminiumwinkel

Zur rechtwinkligen Verbindung von zwei Profilen und Flächenelementen

  • Profiltyp: B
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Nutbreite Länge Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
4952500101
6 mm 18 mm 18 mm 18 mm
10 St.
4952500102
8 mm 28 mm 20 mm 28 mm
10 St.
4952500103
6 mm 38 mm 18 mm 38 mm
10 St.
4952500104
8 mm 27 mm 28 mm 27 mm
10 St.
4952500105
8 mm 57 mm 28 mm 57 mm
10 St.
4952500106
10 mm 36 mm 38 mm 36 mm
10 St.
4952500107
10 mm 76 mm 38 mm 76 mm
10 St.
4952500108
10 mm 42 mm 43 mm 42 mm
10 St.
4952500109
10 mm 41 mm 42 mm 41 mm
10 St.
4952500110
10 mm 86 mm 43 mm 86 mm
10 St.
4952500111
10 mm 57 mm 58 mm 57 mm
10 St.
4952500112
10 mm 76 mm 74 mm 76 mm
10 St.
4952500113
10 mm 86 mm 88 mm 86 mm
10 St.