Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Windeisen

Ein Windeisen ist ein Werkzeug zum Schneiden von Gewinden auf Metallrohren oder -stangen. Es besteht aus zwei einstellbaren Klingen, die auf das Rohr oder den Stab eingestellt werden können und sich dann aufeinander zudrehen lassen, um das Gewinde zu schneiden. Windeisen sind in vielen Branchen und Gewerben weit verbreitet, darunter in der Metallverarbeitung, in der Kfz-Industrie, im Sanitär- und Heizungsbau sowie im Handwerk. Die Windeisen von Würth zeichnen sich durch ihre hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Dank ihrer robusten Konstruktion können sie auch bei hohen Belastungen zuverlässige Ergebnisse liefern.

Für manuelles Gewindeschneiden: Windeisen von WÜRTH

Im professionellen Maschinen- und Konstruktionsbau kommt es immer wieder vor, dass Gewinde nachgeschnitten oder neu geschnitten werden müssen. Während bei Holzkonstruktionsarbeiten in solchen Fällen häufig Gewindestifte eingesetzt werden, wird das Gewinde im Metallbau mit einem Gewindebohrer geschnitten: Eingespannt in ein passendes Windeisen, ist die nötige Hebelkraft vorhanden, um Gewinde in unterschiedliche Metallwerkstoffe zu schneiden. WÜRTH bietet hochwertige Temperguss-Windeisen in verschiedenen Größen – lesen Sie hier mehr über Windeisen und die verschiedenen Ausführungen.

Windeisen – die flexible Haltevorrichtung für Gewindebohrer

Ein Windeisen ist für sich genommen kein Handwerkzeug, sondern nur ein Werkzeuggriff bzw. eine Werkzeugaufnahme. Erst wenn ein Gewindebohrer in das Windeisen eingespannt ist, kann es seinen Zweck erfüllen. Windeisen bestehen aus zwei Metallstangen und einem Metallguss-Mittelteil mit zwei Feststellbacken, wie bei einer Feststellzange. Durch das Drehen an den Stangen lassen sich die Backen verstellen, so dass Gewindebohrer in verschiedenen Größen fest eingeschraubt werden können. Je nach Ausführung, variiert sowohl die Länge des Windeisens als auch der maximal einstellbare Durchmesser der Spannbacken. Im WÜRTH Online-Shop und im WÜRTH Produktkatalog ist jeweils angegeben, für welche metrischen Gewindedurchmesser sich die verschiedenen Modelle eignen.

Das passende Windeisen für Ihre Gewindebohrer bei WÜRTH

Die Windeisen, die Sie online bei WÜRTH und in den WÜRTH Niederlassungen kaufen können, entsprechen der DIN 1814 und sind in sechs verschiedenen Größenkategorien erhältlich, wobei sich die Aufnahme-Spannweiten der einzelnen Ausführungen überschneiden:

  • Größe 1: geeignet für Gewindebohrer der Größen M1–M10
  • Größe 2: geeignet für Gewindebohrer der Größen M4–M12
  • Größe 3: geeignet für Gewindebohrer der Größen M5–M20
  • Größe 4: geeignet für Gewindebohrer der Größen M9–M27
  • Größe 5: geeignet für Gewindebohrer der Größen M12–M33
  • Größe 6: geeignet für Gewindebohrer der Größen M20–M42

Zur Ergänzung bzw. Erweiterung Ihres Schneidwerkzeugs finden Sie bei WÜRTH eine Verlängerungsstange mit Innen- und Außenvierkant, mit der Sie jeden Gewindebohrer effektiv verlängern.

Professionelles Gewindeschneidwerkzeug und -zubehör von WÜRTH

Ganz gleich, ob Sie zum Gewindeschneiden ein Schneideisen oder einen Gewindebohrer mit Windeisen vorziehen, das Sortiment von WÜRTH umfasst alle Werkzeug- und Zubehörteile für professionelle Metallbearbeitung. Selbstverständlich finden Sie bei WÜRTH auch die passenden Metallbohrer zum Vorbohren des Gewindelochs sowie Maschinenreibahlen, um den präzisen Nenndurchmesser des Gewindes zu erreichen. Nutzen Sie die praktische Filterfunktion im WÜRTH Online-Shop, um das passende Windeisen für Ihre Anwendungsbereiche zu finden oder lassen Sie sich von den Mitarbeitern der WÜRTH Servicehotline beraten – mit den hochwertigen Handwerkzeugen von WÜRTH lassen sich selbst anspruchsvolle Arbeiten souverän erledigen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.