Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Windeisen DIN 1814 Performance verstellbar
Performance-Windeisen zur Aufnahme von Werkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10 mit neu designtem verstärkten Körper sowie gerändelten Haltegriffen für sehr hohe Beanspruchungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Höchste Genauigkeit
Präzisionserodierte, gehärtete Spannbacken mit eingebauter Führungsnut. Durch den Erodierprozess entstehen nur minimale Radien an den Innen- und Außenecken. Die beweglichen Backen sind durch eine Splintsicherung am Griff gesichert. Durch diese innovative Befestigungsart wird ein Lockern der Gewindeverschraubungen verhindert
Komfortable Bedienung
Griffe mit feiner Kreuzrändelung sorgen für ein Arbeiten auch bei hohem Verschmutzungsgrad. Beim Einsatz an engen Stellen ist ein Griff leicht abschraubbar
Sicheres Arbeiten auch bei hohem Kraftaufkommen
Sehr hohe Belastbarkeit im Vergleich zu handelsüblichen Modellen
Nachhaltige Produktion
Schwarz veredelte Haltegriffe aus Stahl und pulverbeschichteter Windeisenkörper
Verstellbares Windeisen für die Aufnahme von Handwerkzeugen mit Vierkantschaft nach DIN 10, wie z.B. Handgewindebohrer, Reibahlen oder Schraubenausdreher.
Die bewegliche Backe des Windeisens wird durch Drehen des Haltegriffes gelockert. Nun wird der Vierkantschaft des Handgewindebohrers in die entstandene Lücke gelegt. Durch erneutes Drehen des Haltegriffes wird der Handgewindebohrer zwischen den Backen eingeklemmt und fixiert. Das so eingespannte Werkzeug kann genutzt werden, um Gewinde per Hand zu schneiden.
Dazu wird ein Kernloch in das Werkstück vorgebohrt. Nun wird der Bohrer mit einem geeigneten Kühl-/Schmiermittel versehen und lotgerecht angesetzt. Dank der beiden Haltegriffe kann eine hohe Kraft aufgewendet werden und das Schneiden geht leicht von der Hand. Beim Gewindeschneiden per Hand ist darauf zu achten, dass der Bohrer in regelmäßigen Abständen zurückgedreht wird, um entstandene Späne zu brechen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!