WRB-WINDAUSSTEIFUNG-SET

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WRB-WINDAUSSTEIFUNG-SET

Einfach zu montierendes Windaussteifungsset für Windrispenbänder WZ der Breite 40 oder 60mm.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 8 Stck
  • Ergänzendes Zubehör: Windrispenband WZ
  • Geeignet für Schraube: ASSY 3.0 Balkenschuhschraube
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einsatzbereich: Dach, Elementbau, Konstruktiver Holzbau
  • Zulassung: ETA-15/0043
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Bandbreite Produktgewicht (per Stück) Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
539030052
WRB-Set-Bandbreite 40mm 40 mm 5,874 kg 8 Stck
1 St.
539030057
WRB-Set-Bandbreite 60mm 60 mm 6,514 kg 8 Stck
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
  • Mehrteiliges Set, Stahl, blau verzinkt

  • Hohe Zeitersparnis durch einfache Montage ohne Schrauben oder Muttern.

  • Leichte Montage mit Handschuhen auch bei kalter Witterung

  • Große Spannwege

  • Leichtes Nachspannen

  • Einfache Bemessung

  • Zulassung gemäß ETA 15/0043

  • Aufgrund der Zulassung der ASSY 3.0 Balkenschuhschraube für Laubhölzer gemäß ETA-11/0190 ideal auch für Sanierungsbauten geeignet.


Bestandteile


4Stk. Ankerplatten, 2Stk. Ankeranschlussplatten, 2 Windrispenspanner Dorn/Bolzen

Hinweis

Es sind die Vorgaben der ETA-15/0043 und ETA 11/0190 einzuhalten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

LeistungsnachweisETA-15/0043

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>