WiFi-Controller für LED-Leuchten 24 V
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
WiFi-Dimmsteuerung mit folgenden Funktionen:
- Einfache Installation durch Plug & Play Komponenten und _Stecksystem. Reichweite bis zu 50 m
- Licht– an/ausschalten und stufenloses Dimmen per APP oder per Sprachsteuerung über Alexa oder Google Home mit "Magic Home Pro" App
- Als "Stand-alone-Steuerung" einsetzbar ohne Heim-WLAN
- Über Heim-WLAN bis zu 14 Controller parallel steuerbar
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!