Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Whiteboard
Whiteboard - 1
Whiteboard - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Whiteboard

Die magnetische Schreibtafel bietet mit ihrer glatten und magnetischen Oberfläche die optimale Organisationsplattform für Notizen und Dokumente in Werkstatt und Büro

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Glatte und magnetische Oberfläche


  • Kurz- und langfristige Notizen können aufgeschrieben und rückstandsfrei wieder abgewischt werden

  • Mit Magneten und magnetischen Kennzeichnungstaschen können Dokumente und Informationen dauerhalft angebracht werden


Oberflächenqualitäten für unterschiedlichen Einsatz


  • Lackierte Oberflächen eignen sich für kurzfristige Notizen, emaillierte Oberflächen für dauerhafte Notizen

  • Die emaillierte Oberfläche ist besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich. Festigkeit und Elastizität von Metall verbunden mit der Härte und Widerstandsfähigkeit einer Glasoberfläche. Oberfläche leicht zu reinigen, säuren- und laugenresistent, korrosionsgeschützt


  • Reinigung: Trocken abwischbar, regelmäßige Reinigung mit empfohlenen Würth Reinigungsmittel
Hinweis

Für eine dauerhafte, optimale Nutzung wird eine regelmäßige Reinigung mit dem Würth Reinigungsmittel empfohlen. Verwenden Sie nur trocken abwischbare Whiteboard-Marker, keine Permanent-Marker.

Anwendungsgebiet
  • Befestigung: Leichte Montage und nach dem Aufhängen mit speziellem Exzenter-Element bis zu 6 mm bequem nachjustieren

  • Qualitätsprodukt: Hergestellt in Deutschland