Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Smart Wetterschutzjacke
Sehr widerstandsfähige und vielseitige Off-Road-Kleidung. Hervorragender Tragekomfort und ideal für den täglichen Gebrauch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Wasserdicht WS 20.000 mm
- 2 Außentaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopfverschluss, 1 Handytasche und 1 Reißverschlusstasche
- Kapuze mit elastischem Bund, die im Kragen eingerollt werden kann
- Bund unten einstellbar
- Verdeckter Reißverschluss mit Kinnschutz
- Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!