Tallin 3-in-1 Parka
Tallin 3-in-1 Parka - 1
Tallin 3-in-1 Parka - 2
Tallin 3-in-1 Parka - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tallin 3-in-1 Parka

Die funktionelle, warme Jacke bietet Tragekomfort und ein sportliches Design.

  • Werkstoff: 100% Polyester
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Flächengewicht Gewebe pro m² Werkstoff Innenjacke Anzahl VE
Preis/VE
M411176010
Schwarz XS 160 g 100% Polyester
1 St.
M411176000
Schwarz S 160 g 100% Polyester
1 St.
M411176001
Schwarz M 160 g 100% Polyester
1 St.
M411176002
Schwarz L 160 g 100% Polyester
1 St.
M411176003
Schwarz XL 160 g 100% Polyester
1 St.
M411176004
Schwarz XXL 160 g 100% Polyester
1 St.
M411176005
Schwarz 3XL 160 g 100% Polyester
1 St.
M411176006
Schwarz 4XL 160 g 100% Polyester
1 St.
M411302002
Grau L 160 g
1 St.
M411303010
Blau XS 160 g
1 St.
M411303000
Blau S 160 g
1 St.
M411303005
Blau 3XL 160 g
1 St.
M411302001
Grau M 160 g
1 St.
M411302010
Grau XS 160 g
1 St.
M411303001
Blau M 160 g
1 St.
M411303003
Blau XL 160 g
1 St.
M411302003
Grau XL 160 g
1 St.
M411303004
Blau XXL 160 g
1 St.
M411302004
Grau XXL 160 g
1 St.
M411302000
Grau S 160 g
1 St.
M411302005
Grau 3XL 160 g
1 St.
M411302006
Grau 4XL 160 g
1 St.
M411303002
Blau L
1 St.
M411303006
Blau 4XL 160 g
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
  • Ripstop Gewebe (sehr reißfest), leicht, robust, atmungsaktiv, wasserdicht (5.000 mm Wassersäule)

  • 2 Vorder-, 2 Innentaschen, Brusttasche

  • Abgedeckter, wasserdichter Frontreißverschluss, verklebte Nähte

  • Hoher Kragen, verstellbare Ärmelbündchen/Saum, abnehmbare Kapuze

  • Außenjacke EN 343 Klasse 3/3 zertifiziert, herausnehmbare Fleecejacke mit 2 Taschen und gefütterten Ärmeln