Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wetterschutzhaube für Einzelanschlagpunkt
Wetterschutzhauben zum Dämmen von Einzelanschlagpunkten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Dämmung von Anschlagpunkten und Stützen von Seilsicherungssysteme
- Individuell in der Länge kürzbar
- Montage oberhalb der Dachmembran
- Die Haube ist kürzbar und in zwei Innendurchmessern (20 und 43 mm) sowie drei Längen (330, 500, 650 mm) verfügbar
- Längen: 330 mm (Art.-Nr. 0838906971 und 0838906974); 500 mm (Art.-Nr. 0838906972 und 0838906975); 650 mm (Art.-Nr. 0838906973 und 0838906976)
- Wetterschutzhaube mit 75/110 mm Aussendurchmesser für Systeme mit Stützrohr (∅ 20/43mm)
Reduziert ungewollte Temperaturübertragungen in die Dachhaut
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!