Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Urban Weste
Eine coole Weste die sich für jeden Einsatz im Arbeitsalltag eignet und auch als Afterwork-Weste ein Streetwear-Statement setzt. Ideal zu kombinieren mit einem Shirt oder auch Hoody.
- Farbe: Dunkelgrau
- Werkstoff: 100% recyceltes Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 180 g
- Wattierung: 100% recyceltes Polyester
- Flächengewicht Wattierung pro m²: 100 g
- Waschbar bei: 40°C
- Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Strapazierfähige und robuste Wendeweste mit Innenfutter im Streetwear-Design
- 2 verstärkte aufgesetzte Beuteltaschen mit Patte sowie 2 seitliche Taschen mit weichem Softshellmaterial, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 seitliche Einschubtaschen innen mit Wendetragekomfort
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!