Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeugwagen CLIP-O-FLEX®
Mit 3 CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen, 2 Tablaren (260 x 345 x 30 mm) und Einhänge-Profil 0/40/80° Neigungswinkel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Riffelgummiauflage und 3-seitigem Kantenschutz und integrierten Ablagefächern
- 7 Vollauszugs-Schubladen mit Rollenführung
- 30 kg Tragfähigkeit pro Schublade
- Höhe Schubladen 5 x 65 / 2 x 140 mm
- Tragfähigkeit gesamt 300 kg
- Abriebfeste, gummibereifte Räder ø 100 mm, 2 als Lenkrollen und davon 1 feststellbar
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Pulverbeschichtete Lackierung
- Farbe frei wählbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!