Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeugsicherungsgurt
Zur Sicherung des Werkzeugs bei Arbeiten in der Höhe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Sicheres und effizientes Arbeiten in der Höhe
- Schützt Werkzeuge vor dem Herunterfallen und reduziert die Gefahr von Verletzungen oder Schäden
- Werkzeug ist stets griffbereit
Einfache Handhabung
- Schnelles und unkompliziertes Befestigen von Werkzeugen
- Selbstschließender Twistlock-Karabiner zur Befestigung des Gurtes an der PSAgA
Vielseitig und flexibel einsetzbar
- Geeignet für eine Vielzahl von Werkzeugen, wie Hammer, Schraubenzieher, Zangen und mehr
- Gurt lässt sich auf eine Länge von bis zu 115 cm ausdehnen
Geeignet für sämtliche Tätigkeiten in der Höhe: Gerüstbau, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau, Gittermasten, Hubarbeitsbühne, Fenstermontage und auf Dächern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!