Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig
Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 1
Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 2
Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 3
Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 4
Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 5
Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 6
Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig

Praktisches Sortiment an Hülsen und Spindeln zum Auspressen und Einziehen von runden Lagern, Buchsen und Hülsen
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
  • Preiswerte Alternative zu fahrzeugspezifischen Werkzeugsätzen

  • Alle Hülsen lassen sich mechanisch bearbeiten und an die Arbeitsaufgabe anpassen

  • Alle Teile sind im Nachkauf einzeln lieferbar

  • Enthält insgesamt 20 Zug- und Druckhülsen mit einem Außendurchmesser von Ø 44 bis 82 mm. Die im Durchmesser um 2 mm ansteigenden Hülsen sind auch optimal für den Einsatz in einer Presse

  • Hülsen durch einseitige Abstufung stapelbar, dadurch auch für besonders lange Bauteile geeignet

  • Im Satz stehen 4 unterschiedliche Zugspindeln (L=450 mm) je nach Bauteilbohrung zur Verfügung

  • Minimale Reibung bei mechanischem Antrieb durch Zentrierbuchsen mit integriertem Drucklager

  • Für besonders fest sitzende und/oder eingerostete Bauteile können optional die Würth Mechadraulik 12 t (Art. Nr. 1952004080) bzw. der Würth Hohlkolbenzylinder 17t (Art. Nr. 1952004090) eingesetzt werden


Lieferumfang


  • 20x Hülsen (I Ø 34 - 72 mm / A Ø 44 - 82 mm / H = 55 mm)

  • 6x Hülsen-Aufnahmeplatte

  • 2x Zentrierbuchse mit Drucklager

  • 4x Spindel (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)

  • 8x Druckmutter (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)

  • 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett