Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Werkzeug-Satz universal zur De- und Montage von Buchsen, Lagern und Hülsen 40-teilig
Praktisches Sortiment an Hülsen und Spindeln zum Auspressen und Einziehen von runden Lagern, Buchsen und Hülsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Preiswerte Alternative zu fahrzeugspezifischen Werkzeugsätzen
- Alle Hülsen lassen sich mechanisch bearbeiten und an die Arbeitsaufgabe anpassen
- Alle Teile sind im Nachkauf einzeln lieferbar
- Enthält insgesamt 20 Zug- und Druckhülsen mit einem Außendurchmesser von Ø 44 bis 82 mm. Die im Durchmesser um 2 mm ansteigenden Hülsen sind auch optimal für den Einsatz in einer Presse
- Hülsen durch einseitige Abstufung stapelbar, dadurch auch für besonders lange Bauteile geeignet
- Im Satz stehen 4 unterschiedliche Zugspindeln (L=450 mm) je nach Bauteilbohrung zur Verfügung
- Minimale Reibung bei mechanischem Antrieb durch Zentrierbuchsen mit integriertem Drucklager
- Für besonders fest sitzende und/oder eingerostete Bauteile können optional die Würth Mechadraulik 12 t (Art. Nr. 1952004080) bzw. der Würth Hohlkolbenzylinder 17t (Art. Nr. 1952004090) eingesetzt werden
Lieferumfang
- 20x Hülsen (I Ø 34 - 72 mm / A Ø 44 - 82 mm / H = 55 mm)
- 6x Hülsen-Aufnahmeplatte
- 2x Zentrierbuchse mit Drucklager
- 4x Spindel (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)
- 8x Druckmutter (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)
- 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
- Silentlager
- Radlager
- Hülsen
- Buchsen aus Metall-Kunststoff-Messing etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!