Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Werkzeug Set Limited Edition
Werkzeug Set Limited Edition - 1
Werkzeug Set Limited Edition - 2
Werkzeug Set Limited Edition - 3
Werkzeug Set Limited Edition - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeug Set Limited Edition

46-teilig. Mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen bestückt. Die perfekte Ergänzung zur maschinellen Verwendung mit dem Akku-Schrauber. Vom Erlös jedes verkauften Sets spendet Würth 1 Euro an eine gemeinnützige Organisation.
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
  • Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung

  • Werkzeuge in limitierter, schwarzer Oberfläche

  • Lieferung in einer hochwertigen Präsentationsbox mit der Reinhold Würth Signatur


Lieferumfang:


  • 1/4 Zoll Bits 25mm: je 1x AW10, 20, 25, 30; TX10, 15, 20, 25, 30; 1/4 Zoll Adapter (20 mm)

  • 1/4 Zoll Bits 25mm: je 1x PH1, 2, 3; PZ1, 2; Innensechskant 3, 4, 5 mm; Schlitz 0,6x3,5 mm; 0,8x5,5 mm

  • 1/4 Zoll Bits 50mm: je 1x PH1, 2; PZ1, 2; Innensechskant 3, 4, 5 mm; Schlitz 1,0x6,0 mm

  • 1/4 Zoll Multi-Steckschlüsseleinsatz: je 1 x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

  • Je 1 x Winkelschlüssel Innensechskant 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

  • 1 x Bithalter magnetisch

  • Je 1x Bitratsche, Schraubendreher kurz

  • 1x Hochwertige Metallbox mit Schaumeinlage