Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
CLIP-O-FLEX® Schubladenschrank mit Buchenplatte
CLIP-O-FLEX<SUP>® </SUP>Schubladenschrank mit Buchenplatte - 1
CLIP-O-FLEX<SUP>® </SUP>Schubladenschrank mit Buchenplatte - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CLIP-O-FLEX® Schubladenschrank mit Buchenplatte

Mit 4 CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen für die vertikale Einhängung links, rechts und vorne sowie für die horizontale Einhängung
hinten montiert, ohne Tablare.
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
  • 5 Schubladen davon 2 mit Lagerhöhe 70 mm, 1 mit Lagerhöhe 100 mm, 2 mit Lagerhöhe 190 mm

  • Alle Schubladen mit 100 % Vollauszug

  • 100 kg Tragfähigkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung (70 kg bei Fronthöhe 60 mm)

  • Schubladen-Innenmaß (BxT) 900 x 600 mm für eine Lagerfläche von 0,54 m2

  • 100 kg Tragfähigkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung (70 kg bei Fronthöhe 60 mm)

  • Mit innovativer Schließtechnologie Soft-Close-Automatic für sanftes und geräuschloses Schließen der Schubladen

  • Inkl. schlüsselfreiem Schließsystem, dem Electronic Code Zahlenschloss (in schwarz), zum Öffnen und Schließen des Werkzeugschrankes mit einem 4- bis 8-stelligen Zahlencode, batteriebetrieben