Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
CLIP-O-FLEX® Schubladenschrank mit Buchenplatte
Mit 4 CLIP-O-FLEX® Einhänge-Schienen für die vertikale Einhängung links, rechts und vorne sowie für die horizontale Einhängung
hinten montiert, ohne Tablare.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 5 Schubladen davon 2 mit Lagerhöhe 70 mm, 1 mit Lagerhöhe 100 mm, 2 mit Lagerhöhe 190 mm
- Alle Schubladen mit 100 % Vollauszug
- 100 kg Tragfähigkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung (70 kg bei Fronthöhe 60 mm)
- Schubladen-Innenmaß (BxT) 900 x 600 mm für eine Lagerfläche von 0,54 m2
- 100 kg Tragfähigkeit bei gleichmäßiger Lastverteilung (70 kg bei Fronthöhe 60 mm)
- Mit innovativer Schließtechnologie Soft-Close-Automatic für sanftes und geräuschloses Schließen der Schubladen
- Inkl. schlüsselfreiem Schließsystem, dem Electronic Code Zahlenschloss (in schwarz), zum Öffnen und Schließen des Werkzeugschrankes mit einem 4- bis 8-stelligen Zahlencode, batteriebetrieben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!